Startseite

CABUR SRL - CBRPTC0510 PTC/5/10 PONTE A PETTINE 10 P. - PTC0510

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC0510 PTC/5/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963032148

Artikelnummer

CBRPTC0510

Herstellernummer

PTC0510

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 5 10 PONTEA PETTINE 10 P.… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.