Startseite

CABUR SRL - CBRPTC0310 PTC/3/10 PONTE A PETTINE 10 P. - PTC0310

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC0310 PTC/3/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963023689

Artikelnummer

CBRPTC0310

Herstellernummer

PTC0310

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur