Startseite

CABUR SRL - CBRPT5217B PT5217B PORTATARGHETTE X TARGHETTE

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPT5217B PT5217B PORTATARGHETTE X TARGHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 150 ST

EAN

8017963062695

Artikelnummer

CBRPT5217B

Herstellernummer

PT5217B

Hersteller

CBR

Breite:

52 mm

Höhe:

17 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Portatarghette. Materiale: poliammide PA6. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Punto di fusione: 220° C. Alogeni: HB. Altezza: 17mm. Nero