Startseite

CABUR SRL - CBRPT3017B PT3017B PORTATARGHETTE

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPT3017B PT3017B PORTATARGHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 270 ST

EAN

8017963062688

Artikelnummer

CBRPT3017B

Herstellernummer

PT3017B

Hersteller

CBR

Breite:

30 mm

Höhe:

17 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Portatarghette. Materiale: poliammide PA6. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Punto di fusione: 220° C. Alogeni: HB. Altezza: 17mm. Nero