Startseite

CABUR SRL - CBRPR905X025 PR/3/AS/ZB PROFILATO DI APPOGGIO 25 CM - PR905X025

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPR905X025 PR/3/AS/ZB PROFILATO DI APPOGGIO 25 CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 250 mm

  • Höhe - 0 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

8017963141505

Artikelnummer

CBRPR905X025

Herstellernummer

PR905X025

Hersteller

CBR

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

250 mm

Höhe:

0 mm

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

0 mm

PR/3/AS/ZB Profilato metallico TH35-7,5 25cm con asole, acciaio zincato