CABUR SRL - CBRPR901 PR/DIN/AC/SZ G32 ACCIAIO ZINCATO - PR901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - G-Schiene
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
20 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963018487
Artikelnummer
CBRPR901
Herstellernummer
PR901
Hersteller
CBR
Ausführung:
G-Schiene
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 tipo “a G32” in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir