CABUR SRL - CBRPPS57 PIASTRINA POF SCB.6 IN RAME
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
25 ST
EAN
8017963112307
Artikelnummer
CBRPPS57
Herstellernummer
PPS57
Hersteller
CBR
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Piastrina per ponte POF SCB.6 in rame