Startseite

CABUR SRL - CBRPOF53 POF/53 PONTE DI PARALLELO - POF53

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPOF53 POF/53 PONTE DI PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963026826

Artikelnummer

CBRPOF53

Herstellernummer

POF53

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponti di parallelo fissi POF Consentono il collegamento trasversale di due morsetti contigui e sono collocati in posizione antinfortunistica rispetto all'esterno. Il POF è costituito da: 2 viti, 2 colonnine, 1 piastrina a 2 fori. Tutti i componenti sono realizzati in ottone, con trattamento superfi ciale di nichelatura. NOTA: Per i morsetti che normalmente richiedono i ponti POF, nel caso siano destinati all'installazione in impianti “a sicurezza aumentata” (Ex e), è imposto l’impiego di ponti PFX che prevedono la dotazione di una rondella antiallentante.

Ein CABUR SRL Produkt

Entdecken Sie die CABUR SRL-Serie