Startseite

CABUR SRL - CBRPMP58 PMP/58 PIATTINA PER PARALLELO - PMP58

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPMP58 PMP/58 PIATTINA PER PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 42

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

42

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

250 mm

Farbe:

grau

La piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti, contigui o meno, è fornita in spezzoni da 250 mm con foratura adeguata al passo di ogni morsetto. La piattina è sostenuta e fissata, in corrispondenza di ogni elemento, da una specialevite a colonnina CPM. Nell’impiego su morsettiere destinate ad impianti “a sicurezza aumentata” (Ex e) le viti/colonnine CPM sono dotate di rondelle antiallentanti e la loro sigla si modifica con CPX.