CABUR SRL - CBRPMP56 PMP/56 PIATTINA PER PARALLELO - PMP56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Montageart - schraubbar
Packung
8 ST
EAN
8017963157384
Artikelnummer
CBRPMP56
Herstellernummer
PMP56
Hersteller
CBR
Ausführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Farbe:
sonstige
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPMP 56 PIATTINA PER PARALLELO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


