CABUR SRL - CBRPMP35 PMP/35 SU ORDINAZ. PIATT.PER PARALL - PMP35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 16
Rastermaß - 250 mm
Farbe - grau
Isoliert - nein
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963055642
Artikelnummer
CBRPMP35
Herstellernummer
PMP35
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
16
Rastermaß:
250 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


