Startseite

CABUR SRL - CBRPMP25 PMP/25 PIATTINA PER PARALLELO - PMP25

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPMP25 PMP/25 PIATTINA PER PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 16

  • Rastermaß - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963007955

Artikelnummer

CBRPMP25

Herstellernummer

PMP25

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

16

Rastermaß:

250 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - piattine multiple di parallelo Cabur