CABUR SRL - CBRPMP13 PMP/13 PIATTINA PER PARALLELO - PMP13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 31
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
31
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
250 mm
Farbe:
grau
La piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti, contigui o meno, è fornita in spezzoni da 250 mm con foratura adeguata al passo di ogni morsetto. La piattina è sostenuta e fissata, in corrispondenza di ogni elemento, da una specialevite a colonnina CPM. Nell’impiego su morsettiere destinate ad impianti “a sicurezza aumentata” (Ex e) le viti/colonnine CPM sono dotate di rondelle antiallentanti e la loro sigla si modifica con CPX.


