CABUR SRL - CBRPMP05 PMP/05 PIATTINA PER PARALLELO - PMP05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 21
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963157230
Artikelnummer
CBRPMP05
Herstellernummer
PMP05
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
21
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
250 mm
Farbe:
grau


