CABUR SRL - CBRPMP04 PMP/04 PIATTINA PER PARALLELO - PMP04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 25
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8017963157223
Artikelnummer
CBRPMP04
Herstellernummer
PMP04
Hersteller
CBR
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
25
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
250 mm
Farbe:
grau


