CABUR SRL - CBRPMP02 PMP/02 PIATTINA PER PARALLELO - PMP02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 40
Rastermaß - 250 mm
Farbe - grau
Isoliert - nein
Packung
8 ST
EAN
8017963157209
Artikelnummer
CBRPMP02
Herstellernummer
PMP02
Hersteller
CBR
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
40
Rastermaß:
250 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ein CABUR SRL Produkt
Entdecken Sie die CABUR SRL-Serie


