Startseite

CABUR SRL - CBRPM404 PM40/4 PONTE PREMONTATO 4 POLI - PM404

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPM404 PM40/4 PONTE PREMONTATO 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963036412

Artikelnummer

CBRPM404

Herstellernummer

PM404

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

PM40/4 PONTE PREMONTATO 4 POLI