CABUR SRL - CBRPM400 PM40/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI - PM400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Farbe - grau
Isoliert - nein
Montageart - schraubbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963156110
Artikelnummer
CBRPM400
Herstellernummer
PM400
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


