Startseite

CABUR SRL - CBRPM310 PM30/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI - PM310

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPM310 PM30/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963156271

Artikelnummer

CBRPM310

Herstellernummer

PM310

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur