CABUR SRL - CBRPM205 PM20/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI - PM205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Farbe - grau
Isoliert - nein
Montageart - schraubbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963156097
Artikelnummer
CBRPM205
Herstellernummer
PM205
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


