CABUR SRL - CBRPM113 PM11/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI - PM113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Farbe - grau
Isoliert - nein
Montageart - schraubbar
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963156059
Artikelnummer
CBRPM113
Herstellernummer
PM113
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


