Startseite

CABUR SRL - CBRPM105 PM10/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI - PM105

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPM105 PM10/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trennbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963017060

Artikelnummer

CBRPM105

Herstellernummer

PM105

Hersteller

CBR

Ausführung:

Trennbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPM10 5 PONTE PREMONTATO 5 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.