Startseite

CABUR SRL - CBRPM102 PM10/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI - PM102

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPM102 PM10/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trennbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963156011

Artikelnummer

CBRPM102

Herstellernummer

PM102

Hersteller

CBR

Ausführung:

Trennbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponti di parallelo premontati. Sono forniti preassemblati per 2 poli. Consentono il collegamento trasversale di due o più morsetti contigui e sono collocati in posizione antinfortunistica rispetto all’esterno. Tutti i componenti sono realizzati in ottonecon trattamento superficiale di nichelatura.