CABUR SRL - CBRPM100 PM10/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI - PM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trennbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 10 mm
Farbe - grau
Isoliert - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963011709
Artikelnummer
CBRPM100
Herstellernummer
PM100
Hersteller
CBR
Ausführung:
Trennbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


