Startseite

CABUR SRL - CBRPHP0302 PHP/3/2 PONTE DI PARALL 3P PREMONT. - PHP0302

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPHP0302 PHP/3/2 PONTE DI PARALL 3P PREMONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963069793

Artikelnummer

CBRPHP0302

Herstellernummer

PHP0302

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

PHP/3/2 Ponte a 2-poli passo 10.4mm per BPL.4, TPL.4