CABUR SRL - CBRPHP02 PHP/2 PONTE DI PARALLELO 2 POLI - PHP02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - grau
Isoliert - nein
Montageart - steckbar
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963002141
Artikelnummer
CBRPHP02
Herstellernummer
PHP02
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


