Startseite

CABUR SRL - CBRPD006 PSD/F PRESA PER SPINA - PD006

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPD006 PSD/F PRESA PER SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Anreihbar - ja

  • Polzahl - 1

  • Rastermaß - 5.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963151320

Artikelnummer

CBRPD006

Herstellernummer

PD006

Hersteller

CBR

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Anreihbar:

ja

Polzahl:

1

Rastermaß:

5.5 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Spina di prova per morsetti componibiliPSD F PRESA PER SPINA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.