CABUR SRL - CBRPD002 PSD/B PRESA PER SPINA - PD002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Anreihbar - ja
Polzahl - 1
Rastermaß - 5 mm
Packung
50 ST
EAN
8017963151283
Artikelnummer
CBRPD002
Herstellernummer
PD002
Hersteller
CBR
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anreihbar:
ja
Polzahl:
1
Rastermaß:
5 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Spina di prova per morsetti componibiliPSD B PRESA PER SPINA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.