CABUR SRL - CBRNUWGO51S NUWGO51-S TESS UNIV. SMARTPRINT - NUWGO51S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Packung
1408 ST
EAN
8017963163286
Artikelnummer
CBRNUWGO51S
Herstellernummer
NUWGO51S
Hersteller
CBR
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichettatura per morsetti componibiliNUWGO51-S TESS UNIV. SMARTPRINT… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


