CABUR SRL - CBRNUT30RW NUT30 TESS.TUB. PVC BIANCA 30MM S.ROLL - NUT30RW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
6000 ST
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
NUT30 Tessera flessibile per tubetto 30x4mm, PVC, colore bianco, SmartRoll-Plus


