CABUR SRL - CBRNUT23 NUT/23 TESS.TUB.L=23MM (X60)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963061254
Artikelnummer
CBRNUT23
Herstellernummer
NUT23
Hersteller
CBR
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tessere per cavi - Lunghezza 23mm