CABUR SRL - CBRNUT15Y NUT/15Y TESS.TUB.L=15MM (X80)GIALLE - NUT15Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 4 mm
Packung
2000 ST
Ausführung:
Etikett
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
4 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
TESSERA PER TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM


