CABUR SRL - CBRNUT15 NUT/15 TESS.TUB.L=15MM (X80) - NUT15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - weiß
Mit Textfeld - nein
Packung
80 ST
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Tessere per cavo. Tessere per tubetto, disponibili in lunghezze da 15mm, altezza 4mm, colore bianco, per impiego con tubetti serie TUB. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.


