Startseite

CABUR SRL - CBRNUT12Y NUT/12 TESS.TUB. 12MM X60 GIALLE - NUT12Y

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNUT12Y NUT/12 TESS.TUB. 12MM X60 GIALLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 12 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963065764

Artikelnummer

CBRNUT12Y

Herstellernummer

NUT12Y

Hersteller

CBR

Ausführung:

Etikett

Länge:

4 mm

Breite:

12 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

TESSERA PER TUBETTO LUNGHEZZA 12 MM