Startseite

CABUR SRL - CBRNUT10RWC ROTOLO TESS.TUB. PVC FL BIANCA 10MM COMP - NUT10RWC

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNUT10RWC ROTOLO TESS.TUB. PVC FL BIANCA 10MM COMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 10 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 16356 ST

EAN

8017963243735

Artikelnummer

CBRNUT10RWC

Herstellernummer

NUT10RWC

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

10 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

4 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

0 mm

TESS.TUB. Tessera flessibile per tubetto 10 x 4mm, PVC, colore bianco, SmartRoll-Plus