CABUR SRL - CBRNU1065SP CNU/10/65/SP TAB.80 TESS.CUSTOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Packung
400 ST
EAN
8017963100694
Artikelnummer
CBRNU1065SP
Herstellernummer
NU1065SP
Hersteller
CBR
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichettatura per morsetti componibiliCNU 10 65 SP TAB.80 TESS.CUSTOM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.