Startseite

CABUR SRL - CBRNU0800 CNU/08 TESS.NEUTRA UNIVERSALE CABUR - NU0800

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNU0800 CNU/08 TESS.NEUTRA UNIVERSALE CABUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1500 ST

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Tessere bianche in policarbonato autoestinguente V0 sec. UL94, per morsetti, adatte al montaggio su morsetti Cabur serie CBC - CBD - HMM montaggio singola tessera. Temperatura di esercizio: -40+80°C. Resistenza allo sfioramento secondo CEI 16-7. Dimensioni (LxH): 8x5 mm