CABUR SRL - CBRMP950 MPS.4 MORSETTO SEZIONABILE - MP950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Packung
1 ST
EAN
8017963031592
Artikelnummer
CBRMP950
Herstellernummer
MP950
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
beige
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Ausführung der Quertrennung:
schwenkbar
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


