CABUR SRL - CBRMB400 MBL.150/12 MORSETTO PERNO FILETTATO - MB400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 30...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 309 A
Montageart - G-Schiene
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Packung
10 ST
EAN
8017963031288
Artikelnummer
CBRMB400
Herstellernummer
MB400
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
30...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
309 A
Montageart:
G-Schiene
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
30...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
30...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
30...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
35 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Tiefe:
39 mm


