Startseite

CABUR SRL - CBRMB100 MBL.50/6 MORSETTO PERNO FILETTATO - MB100

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRMB100 MBL.50/6 MORSETTO PERNO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 30...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 30...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 30...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 30...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963031257

Artikelnummer

CBRMB100

Herstellernummer

MB100

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

30...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

30...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

30...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

30...50 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Montageart:

G-Schiene

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

35 mm

Tiefe:

39 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetti passanti di potenza Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a perno filettato - Sezione nominale [mm²]: 50 - Corrente nominale [A]: 150 - Tensione nominale [V]: 800