CABUR SRL - CBRISA22CANN00001 ISA22CANN00001 QDC 2 IN 2 OUT 1000V MGT - ISA22CANN00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
String-Absicherung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Schlagfestigkeit - IK08
Sicherungstyp - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8017963243964
Artikelnummer
CBRISA22CANN00001
Herstellernummer
ISA22CANN00001
Hersteller
CBR
String-Absicherung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Sicherungstyp:
sonstige
Absicherung Eingang:
14 A
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-25...35 °C
Max. Ausgangsstrom:
14 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Einführung:
sonstige


