CABUR SRL - CBRIDACWW35 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. W - IDACWW35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 3.5...3.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963095921
Artikelnummer
CBRIDACWW35
Herstellernummer
IDACWW35
Hersteller
CBR
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
3.5...3.5 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken


