CABUR SRL - CBRIDACUW35 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. U - IDACUW35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 3.5...3.5 mm
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963095884
Artikelnummer
CBRIDACUW35
Herstellernummer
IDACUW35
Hersteller
CBR
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
3.5...3.5 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken


