Startseite

CABUR SRL - CBRIDACRW25 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. R - IDACRW25

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRIDACRW25 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...2.5 mm

  • Länge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963094221

Artikelnummer

CBRIDACRW25

Herstellernummer

IDACRW25

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...2.5 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. R… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.