Startseite

CABUR SRL - CBRIDACPW35 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. P - IDACPW35

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRIDACPW35 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.5...3.5 mm

  • Länge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963095785

Artikelnummer

CBRIDACPW35

Herstellernummer

IDACPW35

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

3.5...3.5 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Anello in PVC, simbolo ( P ) 3.5mm diametro est.max.