Startseite

CABUR SRL - CBRIDACIW15 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. I - IDACIW15

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRIDACIW15 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...1.5 mm

  • Länge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963092449

Artikelnummer

CBRIDACIW15

Herstellernummer

IDACIW15

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...1.5 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Anello in PVC, simbolo ( I ) 1.5mm diametro est.max.