Startseite

CABUR SRL - CBRIDAC9W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 9 - IDAC9W30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 3...3 mm

  • Länge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963094665

Artikelnummer

CBRIDAC9W30

Herstellernummer

IDAC9W30

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

3...3 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Anello in PVC, simbolo ( 9 ) 3mm diametro est.max.