CABUR SRL - CBRIDAC5W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 5 - IDAC5W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 3...3 mm
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8017963094580
Artikelnummer
CBRIDAC5W30
Herstellernummer
IDAC5W30
Hersteller
CBR
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
3...3 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Anello in PVC, simbolo ( 5 ) 3mm diametro est.max.


