CABUR SRL - CBRIDAC4W60 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. 4 - IDAC4W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 6...6 mm
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963096966
Artikelnummer
CBRIDAC4W60
Herstellernummer
IDAC4W60
Hersteller
CBR
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
6...6 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken


