CABUR SRL - CBRIDAC4W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 4 - IDAC4W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 3...3 mm
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8017963094566
Artikelnummer
CBRIDAC4W30
Herstellernummer
IDAC4W30
Hersteller
CBR
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
3...3 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Anello in PVC, simbolo ( 4 ) 3mm diametro est.max.


